Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA563122 Herst.-Nr.: 563122 EAN/GTIN: 4005546503707 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelsystem SHERPA WALL 10
- bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
- für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays
- aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich
- Werkstoff: Polyamid mit 15% Glasfaser
- Farbe des Tafelträgers: grau
- Farbe der Sichttafel: schwarz und grau
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln DIN A4
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.998 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz, grau | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Rahmenmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, 5631, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelständer, Tafelträger, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,75* | € 50,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,75* | € 50,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 41,76* | € 50,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 41,77* | € 50,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,09* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|