Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1138-563122
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563122
EAN/GTIN:
     4005546503707
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Komplettset mit Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 (Farbe -00: je 5 Stück in rot und schwarz, Farbe -22: grau und schwarz) • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5631
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 325 mm x 280 mm
Farbe:
Schwarz / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 39,83* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.