Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafel schw/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafel schw/grau
DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafel schw/grau
Artikel-Nr.:
     832-299376
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563122
EAN/GTIN:
     4005546503707
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (je 5 Stück in schwarz und rot) und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern. Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Sichttafeln - stabiler voll umlaufender farbiger Profilrahmen - reflexionsarme PP-Folie - dokumentenecht und scannertauglich - leicht recycelbar Tafelträger für 10 Sichttafeln DIN A4 zur einfachen Wandmontage. - extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid) - einfache Montage Verpackung: 1 Set, bestehend aus Tafelträger, Tafeln und Reitern im Karton
Weitere Informationen:
weight:
0.690 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.380 m
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,89*
€ 50,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 39,77*
€ 50,04*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 39,98*
€ 50,28*
2 Tage
45
€ 2,90*
ab € 42,05*
€ 52,76*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,39*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.