Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-28201E Herst.-Nr.: 5631-22 EAN/GTIN: 4005546503707 |
| |
|
| | |
| Durable SHERPA® Display System WALL 10
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (je 5 Stück in schwarz und grau) und 10 Kunststoffreitern, mit blanko Einsteckschildern. Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.
Sichttafeln - stabiler voll umlaufender farbiger Profilrahmen - reflexionsarme PP-Folie - dokumentenecht und scannertauglich - leicht recycelbar
Tafelträger für 10 Sichttafeln DIN A4 zur einfachen Wandmontage oder Kombination mit Schwenkarm 5669, SHERPA® Tischstativ 5627 und Rohrschellen 5679: - extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid) - einfache Montage
Lieferung: 1 Set, bestehend aus Tafelträger, Tafeln und Reitern, im KartonVerwendung für: Wand / Kombination für Format: DIN A4 Sichttafeln inklusive: 10 Tafeln erweiterbar: Nein Farbe: grau Besonderheit: inkl. Reiter Serie: SHERPA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, Sichttafelhalter, Sichttafeln und Zubehör, Tafelträger, Wandelemente f. Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,89* | € 50,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 39,77* | € 50,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,98* | € 50,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,05* | € 52,76* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 44,39* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|