Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Plast DIN A5 75 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Schwarz 4-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812269
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812269
Artikel-Nr.:
     94QG7-812269
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10498SW
EAN/GTIN:
     4002030101692
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Plast. Modell: 100551851. Für Format: DIN A5. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 4 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch und Quer. Breite: 285 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Doppelordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
510 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, akten-ordner schwarz, doppelordner, aktenordner 2x a5, DOPPELORDNER, ORDNER, RAUMSPARORDNER, ELBA, DIN A4, KUNSTSTOFF-ORDNER, SCHWARZ, 35722, PP-ORDNER, A4, PP-DOPPEL-ORDNER, DOPPEL-ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, PP-DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 9,32*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 9,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,65*
1
€ 7,95*
ab € 7,24*
€ 11,12*
Lager 94QG7
69
1
€ 2,90*
ab € 7,61*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.