Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA10498SW Herst.-Nr.: 100551851 EAN/GTIN: 4002030101692 |
| |
|
| | |
| - Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband außen und innen mit PVC überzogen, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
- ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit 2 Deckblättern
- Besonderheit: formstabile Spezialpappe. Für ca. je 500 Blatt. Ersatzrückenschild: 04 297. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit 2 präzise schließenden Hebelmechaniken und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz
- für Format: 2 x DIN A5 quer
- Größe (B x H): 285 x 318 mm
- Rückenbreite: 75 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 2 präzise schließende Hebelmechaniken und Niederhalter | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.637 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | ja | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | Elba | Material der Kaschierung außen: | PVC (Polyvinylchlorid) | Material der Kaschierung innen: | Papier | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 75 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Sichttasche am Rücken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, akten-ordner schwarz, doppelordner, aktenordner 2x a5, 10498, 10498SW, Ordner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 7,12* | € 9,32* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 7,28* | € 9,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,16* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,24* | € 11,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,61* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|