Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-811679 Herst.-Nr.: 3482 EAN/GTIN: 4004182034828 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Selbstklebefolie 3482 25 Stück. Aufkleber repositionierbar: Ja. Breite: 210 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 25 Stück. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Selbstklebend Quattro-Clean-Technologie Umstellbar Easy Peel. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Laser-Ausdrucke und Kopierer. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 25 x Kopierfolien. Marke: AVERY Zweckform. Material: Polyester. Materialstärke: 0,13 mm. Oberfläche: Matt. Technologie: Laser. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, KOPIERFOLIE SELBSTKLEBEND, KOPIERFOLIE, LASERFOLIE, LASERFOLIEN, FOLIEN, 3482, ZWECKFORM, 38316, Z3482, FOLIE, OHP-FOLIE, OVERHEADFOLIEN, OHP-FOLIEN, 38308, SELBSTKLEBEFOLIE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,85* | € 28,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,10* | € 28,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,89* | € 31,17* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,54* | € 31,19* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 28,85* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 1,154* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|