Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602273
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     4004182034828
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Beschriften, Verschönern, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 25.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
210 x 297 mm
Druckertyp:
Farblaser,Laser s/w,Kopierer
Format:
DIN A4
Länge:
210 mm
Folien pro Packung:
25
Folienstärke:
0,14 mm
selbstklebend:
Ja
stapelverarbeitbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, etiketten, klebefolie, aufkleber, etikett, klebefolien, folie, selbstklebende folie, folien, selbstklebefolie, selbstklebefolien, aufkleber folie, aufkleber transparent, transparente etiketten, transparente aufkleber, etiketten transparent, aufkleber folien, folien aufkleber, folien etiketten, klebende folie, etiketten folie, folie aufkleber, avery, avery zweckform, zweckform, 3482
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,85*
€ 28,06*
Lager 690
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,10*
€ 28,34*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 31,17*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,54*
€ 31,19*
3 Tage
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 35,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,844* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.