Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3482 Herst.-Nr.: 3482 EAN/GTIN: 4004182034828 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform transparente, selbstklebende Folie, A4, beschichtet, stapelverarbeitbar, für s/w-Laserdrucker, s/w-Kopierer und Farblaser-Drucker, Obermaterial 0,43 mm, 0,14 mm, 25 Blatt Die Selbstklebende Laserfolie von Avery Zweckform für vielseitige Anwendungen. Sie wurde speziell für den technischen und grafischen Zeichner entwickelt. Der 10 mm Rasteraufdruck auf der Rückseite dient als Schneidehilfe. Die transparente, selbstklebende Folie ist nach dem Aufkleben wie unsichtbar. Design und Text wirken so wie direkt aufgedruckt! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt | Dicke: | 0,14 mm | Format: | DIN A4 | Besonderheit: | Obermaterial 0,43 mm | Ausführung: | selbstklebend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,76* | € 28,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,16* | € 28,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,96* | € 31,11* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,64* | € 31,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,81* | € 35,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,8304* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|