Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser/Kopier-Folie A4 selbstklebend transparent 0,14 mm 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laser/Kopier-Folie A4 selbstklebend transparent 0,14 mm 25 Blatt
Laser/Kopier-Folie A4 selbstklebend transparent 0,14 mm 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3482
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     4004182034828
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
  • Vervielfältigen Sie Symbole, Logos oder Grafiken mit selbstklebenden Folien von Avery Zweckform
  • Die A4 Klebefolie, mit einer Stärke von 0,14 mm, hat eine mattierte Oberfläche die auch per Hand hervorragend bezeichenbar ist
  • Die transparente Folie ist kurzzeitig repositionierbar dank semipermanentem Klebstoffes, stapelverarbeitbar und beinhaltet 25 Folien
  • Aufgrund der 10 mm-Rasterung ist ein leichtes Ausschneiden der Motive möglich
  • Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
140 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
selbstklebend:
ja
stapelverarbeitbar:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,76*
€ 28,01*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,16*
€ 28,29*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 31,11*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,64*
€ 31,13*
2 Tage
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,81*
€ 35,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,9456* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.