Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VARICOLOR Schubladenbox Kunststoff Mehrfarbig 10 Schübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7040021
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7040021
Artikel-Nr.:
     94QG7-7040021
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7610-27
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
DURABLE Schubladenbox. Material: Kunststoff. Produktlinie: VARICOLOR. Anzahl Regale: 10. Anzahl Schubladen: 10. Details: Mit transparenten Beschriftungsfenstern und austauschbaren Einsteckblättern. Erweiterbar: Nein. Farbe: Grau. Gestellfarbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Geeignet für: Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Briefformate. Hersteller-Nr.: 7610/27. Länge: 320 mm. Höhe: 292 mm. Tiefe: 356 mm. Breite: 280 mm. Gewicht: 5077 g. Lieferumfang: 1 x Schubladenbox mit 10 Schubladen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5077 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
292 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
356 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,18*
€ 76,51*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 80,47*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 61,03*
€ 80,48*
€ 4,00*
ab € 61,37*
€ 81,90*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 62,12*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 3,00*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,36*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,02*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,35*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.