Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefablageschale VARICOLOR® TRAY SET DUO, 2 Stück, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Briefablageschale VARICOLOR® TRAY SET DUO, 2 Stück, lila
DURABLE Briefablageschale VARICOLOR® TRAY SET DUO, 2 Stück, lila
DURABLE Briefablageschale VARICOLOR® TRAY SET DUO, 2 Stück, lila
Artikel-Nr.:
     C1138-770212
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770212
EAN/GTIN:
     4005546702131
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
2 elegante Briefablageschalen als Set. Verschiedenfarbige große Greifzonen für optimalen Zugriff. Senkrecht und versetzt stapelbar. • 2 Briefablageschalen • Senkrecht und versetzt stapelbar • Verschiedenfarbige große Greifzonen • Für leichte Orientierung • Hochwertige Qualität
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7702
Außenmaße (B x H x L/T):
264 mm x 74 mm x 336 mm
Farbe:
Lila
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
253 mm x 65 mm x 325 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb lila, ablagekorb, ablagekorb durable, varicolor, varicolor smart office, smart office, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefablage grau, briefkorb, dokumentenablage, stapelbare ablageschale, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
760527
ab € 47,20*
Zubehör
Durable
760727
ab € 53,13*
Zubehör
Durable
761027
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.