Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox VARICOLOR® 10, DIN A4, C4, 10 farbige Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897560038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7610 27
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox VARICOLOR® 10. Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Anzahl der Schubfächer: 10 Stück. Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen. Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 292 x 280 x 356 mm. Farbe/Farbe der Schublade: grau/bunte Farblinien.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,71*
€ 76,50*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 61,02*
€ 80,46*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 60,76*
€ 80,47*
€ 4,00*
ab € 60,99*
€ 81,89*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 61,89*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,78*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,27*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,96*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.