Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR10 - 7610 761027 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter Anzahl der S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S185571
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne Schubladenbox mit 10 farbigen Schubladen. Sehr hochwertige Kunststoffqualität (ABS). Feine Farblinien
dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern. EDV-beschriftbare, leicht auswechselbare Einsteck-Etiketten.
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards.
Maße: 320 x 320 x 385mm (B x H x T)
Features:
Schubladenbox mit 10 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie
Lieferumfang:
1 Schubladenbox mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
356 mm
Höhe:
292 mm
Farbe:
grau + mehrfarbig
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4 + Folio + Letter
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® 10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox VARICOLOR® 10
Anzahl der Schubfächer:
10
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Grau
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Mehrfarbig
stapelbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau + Mehrfarbig
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 10 schübe geschlossen, schubladenbox, schubladenbox 10 schübe, Durable, VARICOLOR10 - 7610, ablagebox
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,84*
€ 77,10*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 60,92*
€ 81,09*
3 Tage
13
€ 2,90*
ab € 60,75*
€ 81,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,48*
€ 82,53*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 62,20*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,69*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,27*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.