Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Varicolor 10 10 Fächer grau/farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Varicolor 10 10 Fächer grau/farbiger Verlauf
Schubladenbox Varicolor 10 10 Fächer grau/farbiger Verlauf
Schubladenbox Varicolor 10 10 Fächer grau/farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     467-#DURA761027
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Schubladenbox VARICOLOR 10
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
  • Anzahl der Schubfächer: 10 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar
  • feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 292 x 280 x 356 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
292 mm
Bruttogewicht:
5.836 kg
Farbe:
grau/mehrfarbig
Farbe der Schublade:
grau/Farbverlauf
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
farbiger Ablauf
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
280 mm
Höhe der Schublade:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 10 schübe geschlossen, schubladenbox, schubladenbox 10 schübe, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,02*
€ 75,91*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 61,20*
€ 79,85*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 61,95*
€ 81,26*
€ 4,00*
ab € 61,05*
€ 81,26*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 61,80*
€ 81,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,29*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,01*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,27*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.