Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Mini Haftnotizenwürfel Quadratisch 51 x 51 mm Blanko Farbig sortiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 701251
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 701251
Artikel-Nr.:
     94QG7-701251
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2051-P
EAN/GTIN:
     4001895853821
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Mini Haftnotizenwürfel 2051P. Blatt pro Pack: 400 Blatt. Breite: 51 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Intensiv. Flag/Note Anzahl: 400. Form: Quadratisch. Format: 51 x 51 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 51 mm. Lineatur: Blanko. Marke: Post-it. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 400. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
51 mm
Breite:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, MEMO-QUADER, QUADER, HAFTNOTIZEN, NOTIZEN, MERKZETTEL, HAFTNOTIZ, NOTIZ, NOTIZZETTEL, ZETTEL, KLEBEZETTEL, MEMO, 3MSHOPCUBES, 1222613, 1222911
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,86*
3 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,02*
Lager 94QG7
293
1
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 4,04*
1 Tag
73
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,12*
10 Tage
73
1
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,28*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,04*
€ 4,81
pro Block
ab 5 Block
€ 3,51*
€ 4,18
pro Block
ab 10 Block
€ 3,31*
€ 3,94
pro Block
ab 20 Block
€ 3,18*
€ 3,78
pro Block
ab 50 Block
€ 3,09*
€ 3,68
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,38*
€ 2,83
pro Block
1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,00595* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.