Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Würfel, 51x51mm, 400 Blatt, pink


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480149016
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2051-P
EAN/GTIN:
     4001895853821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Bunte Haftnotizen - ideal für wichtige Nachrichten. Auffällig leuchtende Neontöne stechen sofort ins Auge und lassen garantiert keine Notiz in Vergessenheit geraten. Post-it® Haftnotizen - das Original: selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend. Würfel mit 400 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Packungsinhalt:
400 Blatt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,89*
3 Tage
31
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,00*
3 Tage
30
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 4,01*
Lager 690
38
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,10*
10 Tage
40
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,26*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,10*
€ 4,88
pro Block
ab 5 Block
€ 3,57*
€ 4,25
pro Block
ab 10 Block
€ 3,42*
€ 4,07
pro Block
ab 20 Block
€ 3,25*
€ 3,87
pro Block
ab 50 Block
€ 3,18*
€ 3,78
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,42*
€ 2,88
pro Block
1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,00605* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.