Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Würfel Post-it® 2051-P, 51mm breit, Tiefe 51mm, wassermelonenrot, vitalorange, guavapink


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2051-P
EAN/GTIN:
     4001895853821
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbenfrohe Post-it® Mini Würfel im praktischen Kleinformat. Ideal für Kurznotizen, wie zum Beispiel eine Telefonnummer oder einen Namen. Haften sicher auf Papier, sind rückstandfrei ablösbar und haften immer wieder.
Höhe 40mm, Papier ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, Papiergewicht 70g/m², Typbezeichnung des Motivs blanko, Anzahl Blatt 400, Umweltfreundliches Merkmal ECF PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
wassermelonenrot, vitalorange, guavapink
Breite:
51
Tiefe:
51
Höhe:
40
Papier:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht
Papiergewicht:
70
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Anzahl Blatt:
400
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF PEFC zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Blattzahl:
400
Besonderheit:
Kleinformat, rückstandsfrei ablösbar, wieder verwendbar auf
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, Mini Würfel, Hafti (Würfel), Haftnotiz-Klotz, Haftnotiz-Würfel, Haftnotizen (Würfel), Haftnotizklotz, Haftnotizpapier (Würfel), Haftnotizwüfel, Haftzettel (Würfel), Notes (Würfel), Notes-Klotz, Notes-Würfel, Notizpapier, Notizpapier haftend (Würfel), Notizpapiere, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend (Würfel), Zettelklotz haftend, Zettelwürfel haftend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,95*
2 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,01*
2 Tage
293
1
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 4,03*
1 Tag
73
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,12*
9 Tage
73
1
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,27*
Menge:  Block  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,95*
€ 4,70
pro Block
ab 5 Block
€ 3,44*
€ 4,09
pro Block
ab 10 Block
€ 3,34*
€ 3,97
pro Block
ab 20 Block
€ 3,12*
€ 3,71
pro Block
ab 50 Block
€ 3,06*
€ 3,64
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,33*
€ 2,77
pro Block
1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,00583* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.