Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7012247 Herst.-Nr.: 11285897 EAN/GTIN: 4014481084950 |
| |
|
| | |
| Falken Ordner. Modell: 11285897. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Tiefe: 80 mm. Griffloch: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 420 g | Farbe: | Weiß | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kraftpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, falken aktenordner a4 80 mm weiß, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,93* | € 1,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,05* | € 2,14* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,05* | € 2,15* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,30* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|