Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken PP-Color DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Aquablau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7012086
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7012086
Artikel-Nr.:
     94QG7-7012086
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     7012086
EAN/GTIN:
     4014481084806
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Produktlinie: PP-Color. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Aquablau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Aquablau
Höhe:
320 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
2 Tage
274
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,11*
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,19*
Lager 94QG7
350
1
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.