Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafilm Kristall-Klar 58244 Transparent 15 mm (B) x 10 m (L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6725304
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6725304
Artikel-Nr.:
     94QG7-6725304
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58244-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448251367
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband Kristallklar 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Ja. Bandbreite: 15 mm. Bandlänge: 10000 mm. Breite: 15 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 10x Klebefilm. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 10mx15mm transparent ve=10 stück, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILM, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, KLEBEBAND, KLEBEFILME, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 10,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 13,58*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,35*
€ 13,58*
Lager 94QG7
60
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,11*
€ 14,91*
1 Tag
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,111* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57315-00000-02
ab € 1,24*
Sonstiges
tesa
57316-00000-02
ab € 3,13*
Sonstiges
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,13*
Sonstiges
tesa
57790-00000-01
ab € 2,05*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,77*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,31*
Sonstiges
tesa
57330
ab € 3,33*
Sonstiges
tesa
58245-00000-01
ab € 8,48*
Sonstiges
tesa
58259-00000-00
ab € 14,02*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.