Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm kristall-klar 10mx15mm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm kristall-klar 10mx15mm VE=10 Stück
Klebefilm kristall-klar 10mx15mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5824400000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58244-00000
EAN/GTIN:
     4042448251367
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Der hochwertige tesafilm kristall-klar mit seiner herausragenden Transparenz eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Höchste Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,43*
€ 10,33*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 13,62*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 13,62*
2 Tage
60
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,19*
€ 14,96*
1 Tag
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,843* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 206,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57315-00000-02
ab € 1,23*
Sonstiges
tesa
57316-00000-02
ab € 3,12*
Sonstiges
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Sonstiges
tesa
57330-00000-03
ab € 3,33*
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,21*
Sonstiges
tesa
57790-00000-01
ab € 2,04*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,76*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,31*
Sonstiges
tesa
58245-00000-01
ab € 8,44*
Sonstiges
tesa
58259-00000-00
ab € 14,02*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.