| |
|
| Artikel-Nr.: 102-430510-BP Herst.-Nr.: 58230-00 EAN/GTIN: 4042448222664 |
| |
|
| | |
| tesafilm® Mini Abroller
Der tesafilm® Mini Abroller stellt eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden von tesafilm®zur Verfügung. Er kann auf den Finger aufgesteckt werden und ermöglicht dadurch eine freihändige Anwendung. Aufgrund seiner kompakten, platzsparenden Form kann er nahezu überallhin mitgenommen und aufbewahrt werden und passt sogar in Kinderhände. Ergonomisches Design und praktische Griffmulden auf beiden Seiten zum einfachen Aufnehmen und Abrollen des Films. Für alle Rollen bis 19 mm x 10 m einsetzbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Lila,Pink,Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebeband-Abroller · Typ (Hersteller-Typ): 58230-00
Lieferumfang: Miniabroller in einer von 4 Farben + 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 19 mm x 10 m.
Hinweis: Erhältlich in 4 verschiedenen Farben! Wird nach zufälliger Farbsortierung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Lila | Pink | Blau | Marke: | tesa | Farbe: | schwarz | violett | pink | blau | Typ (Hersteller-Typ): | 58230-00 | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 2,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,94* | € 2,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|