Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6688494 Herst.-Nr.: S0676530 EAN/GTIN: 3501170676530 |
| |
|
| | |
| Rotring Zirkel S0676530. Ausführung: bis Ø 320 mm. Durchmesser: 320 mm. Farbe: Silber, Schwarz. Gewicht: 70 g. Grundfarbe: Silber. Länge: 130 mm. Länge (m): 0.13 m. Material: Metall. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Farbe: | Silber, Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,22* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,24* | € 6,55* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,48* | € 6,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,62* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,65* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|