Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA165416 Herst.-Nr.: S0676530 EAN/GTIN: 3501170676530 |
| |
|
| | |
| - Schnelle und leichtgängige Radiuseinstellung Komfortable GriffmuldenKreise bis Durchmesser 320 mm
- Auswechselbarer Einsatz: Durchmesser 3,5 mm
- Länge: 130 mm Minendose
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | auswechselbarer Einsatz | Bruttogewicht: | 0.068 kg | Farbe: | silber/schwarz | Länge: | 130 mm | Marke: | Rotring | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zirkelkasten, schnellverstellzirkel rotring, schnellverstellzirkel, geometriezirkel 32cm, Bleizirkel, Geozirkel, Stangenzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,23* | € 6,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,23* | € 6,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,49* | € 6,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,60* | € 7,10* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,68* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|