| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6668613 Herst.-Nr.: 401849 EAN/GTIN: 8013924418495 |
| |
|
| | |
| Papernet Toilettenpapier Jumbo 6 Stück. Ausführung: 2-lagig. Blatt pro Rolle: 1180. Breite: 305 mm. Durchmesser: 262 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 90 mm. Kernmaße: 60 mm. Lagen: 2-lagig. Lieferumfang: 6 x Toilettenpapier. Länge: 359900 mm. Länge (m): 359.9 m. Marke: Papernet. Material: Zellstoff. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 90 mm | Breite: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,87* | € 32,14* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,83* | € 32,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 26,58* | € 35,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,63* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,97167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|