| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219044 Herst.-Nr.: 190001005 EAN/GTIN: 8013924418495 |
| |
|
| | |
| Sparsame, extra große Gigantrolle aus hochweißem 2-lagigen Zellstoffpapier; sehr weich und reißfest. Rollendurchmesser: 26,20 cm, Hülse: 6 cm, 1.180 Blatt je Rolle, Blattlänge: 30,50 cm, Höhe: 9 cm, Qualität: SPECIAL Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Farbe: | hochweiß | Rollendurchmesser: | 26,2 cm | Hülsendurchmesser: | 6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,91* | € 32,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 23,90* | € 32,29* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 26,72* | € 35,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,74* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,45334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|