Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier Maxi 401849 2lagig 360m 6 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446219201
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     401849
EAN/GTIN:
     8013924418495
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Maxi 2-lagig weiß 1.180 Bl./Rl. 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Maxi
Variante:
Großrolle
Maße:
9 cm x 360 m (B x L)
Rollendurchmesser:
26,2 cm
Kerndurchmesser:
6 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
1.180 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
64
€ 5,95*
ab € 23,73*
€ 32,51*
2 Tage
424
€ 2,90*
ab € 24,87*
€ 33,80*
1 Tag
32
€ 5,49*
ab € 26,88*
€ 36,33*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,955* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.