Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Gigant Brilliant Premium 2-lagig, hochweiß, 6 Rollen á 360 m Brilliant 190001005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toilettenpapier Gigant Brilliant Premium 2-lagig, hochweiß, 6 Rollen á 360 m Brilliant 190001005
Toilettenpapier Gigant Brilliant Premium 2-lagig, hochweiß, 6 Rollen á 360 m Brilliant 190001005
Artikel-Nr.:
     639-219044
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     190001005
EAN/GTIN:
     4260637920072
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Sparsame, extra große Gigantrolle aus hochweißem 2-lagigen Zellstoffpapier; sehr weich und reißfest. Rollendurchmesser: 26,20 cm, Hülse: 6 cm, 1.180 Blatt je Rolle, Blattlänge: 30,50 cm, Höhe: 9 cm, Qualität: SPECIAL
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
1180
Anzahl der Lagen:
2
Farbe:
hochweiß
Länge der Rolle:
360
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Gigant, Brilliant, Premium, 2-lagig, hochweiß, 6, Rollen, á, 360, m, 190001005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,40*
€ 50,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.