Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAFRAME Note DIN A4 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5986342
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5986342
Artikel-Nr.:
     94QG7-5986342
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4993-23
EAN/GTIN:
     4005546407043
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
DURABLE Inforahmen Duraframe Note. Abschließbar: Nein. Ausrichtung: Hochformat;Querformat. Breite: 238 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Hotels, Banken, Restaurants usw.. Gestellfarbe: Silber. Gewicht: 75 g. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 4993-23. Höhe: 324 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Material Rahmen(2): Kunststoff. Produktlinie: DURAFRAME Note. Selbsthaftend: Ja. Typ/Nr.: A4.
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Farbe:
Silber
Höhe:
370 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
5 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,11*
€ 12,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,22*
€ 12,20*
Lager 94QG7
66
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,45*
€ 12,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 13,32*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,76*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,56*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,07*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,04*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,45*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,62*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,71*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.