Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 499323 DURAFRAME NOTE A4 - 4993 Info-Rahmen, selbstklebend DIN A4 Silber (B x H) 238mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W249241
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499323
EAN/GTIN:
     4005546407043
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt

Der selbstklebende Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE eignet sich mit offenem Rahmen und Stifthalter ideal zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen.
Features:
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden
Anwendungsbereiche: Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen
Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens
Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm
Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip
Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen
Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Hinweise:
BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PRODUKTHINWEISE:

Alle vollflächig selbstklebenden DURAFRAME® Produkte sind nur auf glatten Oberflächen anzubringen. Das problemlose Entfernen ist nur bei ausreichend festen Untergründen gewährleistet. Grundsätzlich sind Tapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Schaumstoffe und poröse Materialen zu meiden. Des Weiteren muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Der Anwender ist verpflichtet die Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds zu prüfen. Für evtl. Beschädigungen des Untergrunds übernimmt DURABLE keine Haftung.
Weitere Informationen:
Höhe:
324 mm
Farbe:
grau
Breite:
238 mm
max. Anzahl der Blätter:
5 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
DURAFRAME® NOTE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Info-Rahmen, selbstklebend
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 11,96*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,07*
€ 11,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,23*
€ 12,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,50*
€ 12,53*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
499423
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.