Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheftgerät Rapid 5025e Supreme Voller Streifen 25 Blatt Weiß Nr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5687334
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5687334
Artikel-Nr.:
     94QG7-5687334
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     25095200
EAN/GTIN:
     7313460952004
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektroheftgerät 5025e. Breite: 123 mm. Einlegetiefe: 65 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Heftleistung: 25 Blatt. Hersteller-Nr.: 25095200. Höhe: 153 mm. Klammergröße: Nr. 10. Lieferumfang: 1 x Rapid 5025E. Magazinvolumen: 25 Klammern. Marke: Rapid. Material: Kunststoff, Metall. Produktlinie: Supreme. Tiefe: 295 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Voller Streifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
153 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
295 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 95,50*
€ 123,46*
€ 5,50*
ab € 92,53*
€ 123,46*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 97,48*
€ 125,63*
Lager 94QG7
3
€ 2,90*
ab € 100,84*
€ 130,06*
€ 2,95*
ab € 102,61*
€ 135,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23271900
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.