Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-25095200
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25095200
EAN/GTIN:
     7313460952004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 5025e, mit LED-Führungssystem, mit patentierter Kassettenheft-Technologie für Heften mit hoher Frequenz und Flatclinch-Technologie für 30% verringerte Stapelhöhe, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ersetzt, Lieferung mit Kassette. Heftklammertyp: Kassette 5020. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: bis 25mm. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
weiß
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit LED-Führungssystem, mit patentierter Kassettenheft-Technologie für Heften mit hoher Frequenz und Flatclinch-Technologie für 30% verringerte Stapelhöhe, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ersetzt, Lieferung mit Kassette
Werkstoff:
Kunststoff
Heftleistung:
25
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
25
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
Kassette 5020
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23271900
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.