Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohefter 5025e weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrohefter 5025e weiß
Elektrohefter 5025e weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI25095200
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25095200
EAN/GTIN:
     7313460952004
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Elektrisches Heftgerät 5025e
  • mit Flat Clinch Technik
  • mit LED-Papierführung
  • vibrationsarm und leise
  • 1.500 Heftungen ohne Nachladen
  • schneller und einfacher Kassettenwechsel
  • Verschleißteile werden bei jedem Kassettenwechsel erneuert
  • Lieferung inkl. Kassette
  • Netzteil im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
1.4 kg
Einlegetiefe:
25 mm
Farbname:
weiß
Heftgerätetyp:
Elektroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
Heftkassette 5020
Marke:
Rapid
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 95,93*
€ 121,97*
€ 5,50*
ab € 93,04*
€ 121,97*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 96,92*
€ 124,11*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 100,30*
€ 128,56*
€ 2,95*
ab € 110,86*
€ 145,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23271900
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.