Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5263479 Herst.-Nr.: 1014940161 EAN/GTIN: 3331031491602 |
| |
|
| | |
| CEP Schubladeneinsatz Pro Green Spirit. Anzahl Fächer: 7 Fächer. Ausführung: 7 Fächer. Breite: 344 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Schlagfest. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2164416. Höhe: 20 mm. Länge: 344.0 mm. Länge (m): 0.344 m. Marke: CEP. Material: Polystyrol. Produktlinie: CepPro. Stapelbar: Nein. Tiefe: 168 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 20 mm | Breite: | 344 mm | Tiefe: | 168 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, 149/4 R, CEP, GREENSPIRIT, SCHUBLADENEINSATZ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,52* | € 7,40* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,79* | € 7,82* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 9,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,58* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|