Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_149-4R Herst.-Nr.: 1014940161 EAN/GTIN: 3331031491602 |
| |
|
| | |
| - Sehr robuster Schubladeneinsatz Polystyrol
- Einsatz im CepPro Briefkorb (135-2) oder in der Schreibtischschublade
- Passt zu allen Schubladen von 32,9 bis 34,1 cm
- 7 Fächer
- Maße: 344 x 168 x 20 mm
- Aus Recycling-Material
Weitere Informationen: | | Breite: | 344 mm | Bruttogewicht: | 0.19 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 20 mm | Marke: | CEP | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 168 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, 149, 1494R, Schubladenfach, Utensilienfach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,52* | € 7,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,79* | € 7,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 9,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,58* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|