Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-190149023
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1014940161
EAN/GTIN:
     3331031491602
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Sehr robuster Schubladeneinsatz Polystyrol. Einsatz im CepPro Briefkorb (135-2) oder in der Schreibtischschublade. Passt zu allen Schubladen von 32,9 bis 34,1 cm. 7 Fächer. Maße: 344 x 168 x 20 mm. Aus Recycling-Material.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
344 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
168 mm
Material:
100% Recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, Schrankeinsatz, Kleinteilelade, Fächer für Schreibgeräte und kleine Utensilien, Schreibtischeinsatz, Einsatz Schreibtischschublade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 4,52*
€ 7,40*
3 Tage
56
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 7,82*
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,88*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 9,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,58*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.