Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Schubladeneinsatz 149-4R, schwarz CEP 1014940161
Artikel-Nr.:
     639-190149023
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1014940161
EAN/GTIN:
     3331031491602
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Sehr robuster Schubladeneinsatz Polystyrol. Einsatz im CepPro Briefkorb (135-2) oder in der Schreibtischschublade. Passt zu allen Schubladen von 32,9 bis 34,1 cm. 7 Fächer. Maße: 344 x 168 x 20 mm. Aus Recycling-Material.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Breite:
344
Farbe:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
false
Höhe:
20
Tiefe:
185
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, Stifteschalen, Utensilienablagen, Büroschalen, Schubladeneinsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,49*
ab € 4,52*
€ 7,40*
3 Tage
56
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 7,82*
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,88*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 9,10*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,58*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.