Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Bürostempel Printy 4912 Typo 4,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5237217
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5237217
Artikel-Nr.:
     94QG7-5237217
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9008056431459
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Bürostempel Printy 4912 Typo. Ausführung: Zum Selbersetzen. Breite: 47 mm. Druckbreite: 47 mm. Druckhöhe (maximal): 18 mm. Farbe: Blau, Schwarz. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1 x Adressenstempel nkl. 2 Sets Gummitypen und Pinzette. Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Personalisierbar: Ja. Produktlinie: Printy. Schreibfarbe: Schwarz. Textzeilen: 4 Zeilen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Schwarz
Breite:
47 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 24,88*
1
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 24,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,01*
Lager 94QG7
47
1
€ 2,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.