Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz
Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz
Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz
Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz
Printy 4912 Typomatic,Text zum Selbersetzen, 4 Zeilen,Gehäusefarbe: blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-TW4912typo
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9008056431459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Printy Typomatic Text zum Selbersetzen
Trodat Printy Typomatic

trodat® Printy – Perfekter Auftritt im Hochglanzlook

  • besonders klein und leicht – perfekt für unterwegs
  • klimaneutral
  • Text zum Selbersetzen
  • bequem abnehmbares Indexfenster, durch eine große Griffmulde leicht zu öffnen
  • glasklares Panoramasichtfenster und transparente Bodenkanten zur exakten Platzierung des Abdrucks
  • die innovative IMD-Technologie sorgt für weniger Kratzer und Fingerabdrücke
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
47
Abdruckhöhe [mm]:
18
Farbe Gehäuse:
blau
Freitextzeilen:
4
Abdruckmaß [mm]:
47 x 18
Ersatzkissen 1-farbig:
6/4912
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 24,88*
1
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 24,89*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,01*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.