Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel Typo Printy 43145 47x18mm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163209490
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9008056431459
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Wenn Sie schnell einen Stempelabdruck brauchen oder öfters den Text ändern wollen, dann ist der Typo-Printy der ideale Stempel. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typo Printy 4912
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Typo Printy 4912
Maße:
6,3 x 3,5 x 7,8 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 18 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
max. Anzahl der Zeichen je Zeile:
21 Zeichen/Zeile
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x Set Gummityp 6003 (3 mm Schrifthöhe), 1 Set Gummityp 6004 (4 mm Schrifthöhe)
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz/blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 24,88*
1
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 24,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,01*
3 Tage
47
1
€ 2,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.