Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe DURABLE Swingclip DIN A4 PP (Polypropylen) 225 mm x 310 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 523565
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 523565
Artikel-Nr.:
     94QG7-523565
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226003
EAN/GTIN:
     4005546205205
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
DURABLE Klemmmappe Swingclip. Beschriftbar: Nein. Breite: 225 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 30 Blatt. Fertigkeiten: Verschleißfest Reißfest Klappe Schwer. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Ungelochte Dokumente. Griffart: Schwing-Klemme. Grundfarbe: Rot. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 2260-03. Höhe: 310 mm. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 450 Mikron. Produktlinie: Swingclip. Rückenbreite: 3 mm. Textfeld: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
310 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe a4 rot, clip-hefter durable, clip hefter, KLEMMMAPPEN, KLEMMSCHIENEN, 1220399, QMY09SWING, DURABLE SWING CLIP, ORDNERREGISTER, Q4D09SWING, 2260-RT, DURABLE, SWING CLIP, KLEMMMAPPE, KLEMMORDNER, CLIPHEFTER, KLEMMHEFTER, KLEMM MAPPE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,69*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,71*
10 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,78*
Lager 94QG7
176
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,40*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Durable
226000
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226001
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.