Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-521148 Herst.-Nr.: 315 WP8 EAN/GTIN: 4007817309339 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Marker 315 WP8 8 Stück. Ausführung: Wasserlöslich (WL). BasicInkColour: Mehrfarbig. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Taschen-Clip Schnell trocknende Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,8 - 1 mm. Strichstärke ca. (maximal): 1 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker 1mm, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP-STIFT, OHP PEN, OVERHEADSCHREIBER, FOLIENSCHREIBER, WASSERLÖSLICH, FILZSTIFTE, OVERHEAD SCHREIBER, LUMOCOLOR, FILZER, ETUI, OHP-STIFTE, TAGESLICHTPROJEKTOR, 4503, FILZSTIFT, FASERSCHREIBER, OVERHEAD STIFT, 4501, FASERSTIFT, FOLIENSTIFT, STAEDTLER |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 5,79* | € 8,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,83* | € 8,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 5,93* | € 9,03* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 5,93* | € 9,03* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 6,08* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|