Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent mittel


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent mittel
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent mittel
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent mittel
Artikel-Nr.:
     467-KATA500097
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315WP8
EAN/GTIN:
     4007817309339
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • Folienschreiber LUMOCOLOR non-permanent nachfüllbar geruchsarme Tinte schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz Polypropylen, in Schreibfarbe Schaftfarbe: schwarz Strichstärke: 1,0 mm Schreibfarben: gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz Packungsart /-inhalt: STAEDTLER Box mit 8 Stück
  • Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
abwischbar:
ja
Besonderheiten:
schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Bruttogewicht:
0.1097 kg
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Strichbreite:
1,0 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker 1mm, 315, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,77*
2 Tage
13
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,80*
Lager 467
13
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 8,98*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 5,95*
€ 8,98*
3 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 9,19*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,98*
€ 10,69
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,63*
€ 10,27
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,09*
€ 9,63
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,78*
€ 9,26
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,69*
€ 9,15
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 7,67*
€ 9,13
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 5,87*
€ 6,99
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,73375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.