Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnete Magnetisch 5 x 2,3 cm Rot HM2350 01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5150475
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5150475
Artikel-Nr.:
     94QG7-5150475
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 01
EAN/GTIN:
     4016946183413
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
franken haftmagnet rot
Franken Magnete 10 Stück. Breite: 50 mm. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Höhe: 23 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
23 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haft-magnet franken, 7044390, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,289*
€ 0,531*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,277*
€ 0,621*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 4,50*
Lager 94QG7
85
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,21*
€ 5,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 2,49*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,50*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,239*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,62*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.