Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM235009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 09
EAN/GTIN:
     4016946187589
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1000 g. Format: 23 x 50 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Breite:
23
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
50
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 4,64*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,67*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 5,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 5,03*
3 Tage
168
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 2,50*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,52*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,51*
Sonstiges
Franken
HM2350 01
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,266*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.