Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     94QG7-5184162
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 03
EAN/GTIN:
     4016946183437
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rechteckmagnet
FRANKEN Magnet. Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1000 g. Format: 23 x 50 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
50
Breite:
23
Tragfähigkeit:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: rechteckmagnet blau, haftmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
890
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,343*
€ 0,603*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,06*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,33*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,27*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,1518*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,28*
Sonstiges
Franken
HM2350 01
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,1518*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,13*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 0,293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.