Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     505-70010081
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 12
EAN/GTIN:
     4016946183475
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
FRANKEN Magnet. Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1000 g. Format: 23 x 50 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Tragfähigkeit:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,262*
€ 0,56*
1 Tag
194
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,35*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 4,51*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 99
€ 4,19*
Sonstiges
Franken
HM2350 01
€ 0,497*
Sonstiges
Franken
HM2350 03
€ 0,433*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
€ 4,26*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
€ 0,497*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
€ 0,2384*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
€ 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.