Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Brilliant DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 509140
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 509140
Artikel-Nr.:
     94QG7-509140
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10417SW
EAN/GTIN:
     4002030102040
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Brilliant. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 285 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner elba schwarz 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, RAUMSPARORDNER, BREITE ORDNER, SCHWARZ, COLOR-ORDNER, ELBA, QMN09ELBA, QHN09ELBA, QH209ELBA, COLORORDNER, 35714, QMD09ORDNER, ELBA 10417, KUNSTSTOFFORDNER, AKTENORDNER, ORDNER BREIT, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 3,35*
2 Tage
163
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 3,37*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
11 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 3,39*
Lager 94QG7
584
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,41*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.