Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen Leitz 4704 DIN A4 Texturiert Transparent 100 Mikron Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506886
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506886
Artikel-Nr.:
     94QG7-506886
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     47040000
EAN/GTIN:
     4002432310029
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthüllen 4704. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Ausführung: transparent. Ausrichtung: Hochformat. Breite: 230 mm. Brettmaterial: Polypropylene. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Fertigkeiten: Top-Ladedesign Dokumentenecht Gelocht. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 10 g. Grundfarbe: Transparent. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 4704. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 305 mm. Lieferumfang: 100 x Klarsichthüllenn. Lochung: Perforiert. Marke: Leitz. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 100 Mikron. Oberfläche: Texturiert. Textfeld: Ja. Typ/Nr.: 210 x 297 mm (A4). Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
305 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a4 oben offen glatt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, LEI4704, PROSPEKTHÜLLE, PROSPEKTHÜLLEN, HÜLLE, HÜLLEN, SICHTHÜLLE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,24*
3 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1894*
€ 0,2654*
3 Tage
9100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1961*
€ 0,2761*
Lager 94QG7
3752
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47300002
ab € 3,23*
Zubehör
Leitz
47330002
ab € 3,87*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.